Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,225W; 15V; 8,5mA; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ir: 0,1uA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,225W; 15V; 8,5mA; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ir: 0,1uA
Diode: Zener; 0,225W; 15V; 8,5mA; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ir: 0,1uA
Artikel-Nr.:
     2805-MMBZ5245BLT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBZ5245BLT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 15V
Zenerstrom: 8,5mA
Leck strom: 0,1µA
Verlustleistung: 0,225W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,014*
€ 0,0276*
Lager 2805
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0743*
€ 0,2699*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,2699*
€ 0,32118
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,1741*
€ 0,20718
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1533*
€ 0,18243
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,1347*
€ 0,16029
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01486* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 1,3495* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE906
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.