Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 80V; 0,5A; 310mW; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 80V; 0,5A; 310mW; SOT23
Transistor: PNP; bipolar; 80V; 0,5A; 310mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-MMBTA56-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     MMBTA56-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 50MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 80V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,31W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,30*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 1,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,015*
€ 1,20785
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,985*
€ 1,17215
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,915*
€ 1,08885
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0248* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.