Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 160V; 0,6A; 250mW; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MMBT5551-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     MMBT5551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 100...300MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 160V
Transistorverstärkung: 30...250
Kollektor-Emitter-Strom: 0,6A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,25W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2975*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0119* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,0975*
€ 1,30603
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,4675*
€ 0,55633
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,4275*
€ 0,50873
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,3775*
€ 0,44923
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,3675*
€ 0,43733
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,2975*
€ 0,35403
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.