Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 200V; 0,2A; SOT23; Ufmax: 1,15V; Ifsm: 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 200V; 0,2A; SOT23; Ufmax: 1,15V; Ifsm: 2A
Diode: Schaltdiode; SMD; 200V; 0,2A; SOT23; Ufmax: 1,15V; Ifsm: 2A
Artikel-Nr.:
     2805-MMBD1505A
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBD1505A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Fassungsvermögen: 4pF
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1,15V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Strom im max. Impuls: 2A
Verlustleistung: 0,35W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,0766*
12 Tage
nicht lagernd
3000
€ 25,00*
ab € 0,0601*
€ 0,0889*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0529*
€ 0,1514*
2 Tage
3015
5
€ 14,99*
ab € 0,0439*
€ 0,5434*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1514*
€ 0,18017
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1128*
€ 0,13423
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,514* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.