Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 200V; 0,2A; SOT23; Ufmax: 1,15V; Ifsm: 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 200V; 0,2A; SOT23; Ufmax: 1,15V; Ifsm: 2A
Diode: Schaltdiode; SMD; 200V; 0,2A; SOT23; Ufmax: 1,15V; Ifsm: 2A
Artikel-Nr.:
     2805-MMBD1504A
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBD1504A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
on semiconductor diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Fassungsvermögen: 4pF
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1,15V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 2A
Verlustleistung: 0,35W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Weitere Suchbegriffe: smd diode, diode sot-23
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0771*
€ 0,2767*
2 Tage
61858
5
€ 14,99*
ab € 0,0461*
€ 0,5794*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2767*
€ 0,32927
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1717*
€ 0,20432
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1108*
€ 0,13185
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,3835* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.