Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Flipflop D; Ch: 2; CMOS; HCT; SMD; SO14; 40uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Flipflop D; Ch: 2; CMOS; HCT; SMD; SO14; 40uA
IC: digital; Flipflop D; Ch: 2; CMOS; HCT; SMD; SO14; 40uA
Artikel-Nr.:
     2805-MM74HCT74M
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HCT74M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO14
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2
Ruhestrom: 40µA
Auslösung: Synchronisation über positive Impulsflanke
Herstellerserie: HCT
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Flipflop D
Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, Flip-Flop, Flipflop, 74hct
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 0,96*
1 Tag
180
€ 14,99*
ab € 0,21*
€ 0,977*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,319*
€ 1,228*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,228*
€ 1,46132
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,781*
€ 0,92939
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,711*
€ 0,84609
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,552*
€ 0,65688
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-03
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.