Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SO14; 4,5÷5,5VDC; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SO14; 4,5÷5,5VDC; -40÷85°C
IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SO14; 4,5÷5,5VDC; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-MM74HCT08M
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HCT08M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Ruhestrom: 1,4mA
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Art: AND
Technologie: CMOS
Familie: HCT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
549
€ 14,99*
ab € 0,223*
€ 1,066*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,277*
€ 1,228*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,228*
€ 1,46132
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,053*
€ 1,25307
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,813*
€ 0,96747
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,733*
€ 0,87227
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,713*
€ 0,84847
pro Stück
ab 110 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 550 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-03
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.