Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; CK; Größe 21.21; M20; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; CK; Größe 21.21; M20; -40÷125°C
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; CK; Größe 21.21; M20; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-MKVN20
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     MK VN20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
tüllengehäuse ilme
Hersteller: ILME
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 21.21
Gehäusematerial: Kunststoff
Dichtheitsklasse: IP66;IP67;IP44;IP69
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: CK
Sperrsystem: für Klemme
Stopfbuchsengewinde: M20
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Räumliche Orientierung: gerade
Befestigung vom Einsatz: 21x21mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.