Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 47nF; 400VAC; 630VDC; 10mm; ±10%; 6x12x13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 47nF; 400VAC; 630VDC; 10mm; ±10%; 6x12x13mm
Kondensator: Polyester; 47nF; 400VAC; 630VDC; 10mm; ±10%; 6x12x13mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-47N/630/10-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4J024703G00KI00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 6x12x13mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 47nF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 32V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,178*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 550 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.