Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 47nF; 400VAC; 1kVDC; 15mm; ±5%; 7x14x18mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 47nF; 400VAC; 1kVDC; 15mm; ±5%; 7x14x18mm
Kondensator: Polyester; 47nF; 400VAC; 1kVDC; 15mm; ±5%; 7x14x18mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-47N/1000-5%
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4O124704D00JSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 7x14x18mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 47nF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 26V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,536*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.600 Stück (ab € 0,23346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 449,344*
€ 534,71936
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 434,368*
€ 516,89792
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 405,728*
€ 482,81632
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 394,704*
€ 469,69776
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 373,536*
€ 444,50784
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.