Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 22nF; 400VAC; 630VDC; 10mm; ±20%; 4x9x13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 22nF; 400VAC; 630VDC; 10mm; ±20%; 4x9x13mm
Kondensator: Polyester; 22nF; 400VAC; 630VDC; 10mm; ±20%; 4x9x13mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-22N/630
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4J022203C00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 4x9x13mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 22nF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 40V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,126*
€ 0,386*
1
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 1,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.