Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 22nF; 400VAC; 1kVDC; 15mm; ±10%; 5x11x18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WIMA MKS4O122204B00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
WIMA MKS4O122204B00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-22N/1000
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4O122204B00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 5x11x18mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 22nF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 50V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,15*
€ 0,487*
1
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 2,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.