Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 220nF; 400VAC; 630VDC; 15mm; ±10%; THT; Band


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 220nF; 400VAC; 630VDC; 15mm; ±10%; THT; Band
Kondensator: Polyester; 220nF; 400VAC; 630VDC; 15mm; ±10%; THT; Band
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-220N/630-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4J032204F00KI00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 8x15x18mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,22µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 17V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,532*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,31383* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 143,92*
€ 171,2648
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 142,672*
€ 169,77968
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 137,06*
€ 163,1014
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 132,792*
€ 158,02248
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 125,532*
€ 149,38308
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.