Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 220nF; 63VAC; 100VDC; 10mm; ±10%; 4x9x13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 220nF; 63VAC; 100VDC; 10mm; ±10%; 4x9x13mm
Kondensator: Polyester; 220nF; 63VAC; 100VDC; 10mm; ±10%; 4x9x13mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-220N/100-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4D032203C00KI00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 4x9x13mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,22µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 12V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,129*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,697*
€ 0,82943
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.