Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 2,2uF; 63VAC; 100VDC; 15mm; ±10%; 8x15x18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 2,2uF; 63VAC; 100VDC; 15mm; ±10%; 8x15x18mm
Kondensator: Polyester; 2,2uF; 63VAC; 100VDC; 15mm; ±10%; 8x15x18mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-2.2U/100-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4D042204F00KI00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 8x15x18mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 2,2µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 5V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 400.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 400000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.