Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1uF; 400VAC; 630VDC; 27,5mm; ±5%; -55÷100°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 1uF; 400VAC; 630VDC; 27,5mm; ±5%; -55÷100°C
Kondensator: Polyester; 1uF; 400VAC; 630VDC; 27,5mm; ±5%; -55÷100°C
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-1U/630-5%
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4J041006B00JJ00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 11x21x31,5mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 13V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,0526*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 380 Stück (ab € 1,05277* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 477,6828*
€ 568,44253
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 464,873*
€ 553,19887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 433,0214*
€ 515,29547
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 423,5632*
€ 504,04021
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 400,0526*
€ 476,06259
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.