Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1uF; 160VAC; 250VDC; 15mm; ±10%; 8x15x18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 1uF; 160VAC; 250VDC; 15mm; ±10%; 8x15x18mm
Kondensator: Polyester; 1uF; 160VAC; 250VDC; 15mm; ±10%; 8x15x18mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-1U/250-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4F041004F00KI00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 8x15x18mm
Max. Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 6V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,329*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,955*
€ 1,13645
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,513*
€ 0,61047
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.