Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 15uF; 200VAC; 400VDC; 37,5mm; ±10%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 15uF; 200VAC; 400VDC; 37,5mm; ±10%; THT
Kondensator: Polyester; 15uF; 200VAC; 400VDC; 37,5mm; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-15U/400
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4G051507G00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 37,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 20x39,5x41,5mm
Max. Betriebsspannung: 200V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 15µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 6V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 63.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 126 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 126 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 252 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 630 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 1260 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 63000 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.