Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 15nF; 400VAC; 630VDC; 10mm; ±10%; 4x9x13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 15nF; 400VAC; 630VDC; 10mm; ±10%; 4x9x13mm
Kondensator: Polyester; 15nF; 400VAC; 630VDC; 10mm; ±10%; 4x9x13mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-15N/630-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4J021503C00KI00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 4x9x13mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 15nF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 40V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,122*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.