Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 150uF; 40VAC; 63VDC; 37,5mm; ±10%; THT


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 150uF; 40VAC; 63VDC; 37,5mm; ±10%; THT
Kondensator: Polyester; 150uF; 40VAC; 63VDC; 37,5mm; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-150U/63
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4C061507H00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 37,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 24x45,5x41,5mm
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 150µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 2,5V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.108,40*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 112 Stück (ab € 18,825* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2.194,67024*
€ 2.611,65759
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2.177,3808*
€ 2.591,08315
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.130,44048*
€ 2.535,22417
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2.109,37104*
€ 2.510,15154
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2.108,40*
€ 2.508,996
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.