Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 100nF; 400VAC; 630VDC; 15mm; ±10%; THT; Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 100nF; 400VAC; 630VDC; 15mm; ±10%; THT; Band
Kondensator: Polyester; 100nF; 400VAC; 630VDC; 15mm; ±10%; THT; Band
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-100N/630-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4J031004C00KI00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 6x12,5x18mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 17V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,237*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,329*
€ 1,58151
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.