Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 100nF; 200VAC; 400VDC; 10mm; ±5%; 5x11x13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 100nF; 200VAC; 400VDC; 10mm; ±5%; 5x11x13mm
Kondensator: Polyester; 100nF; 200VAC; 400VDC; 10mm; ±5%; 5x11x13mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-100N/400-5%
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4G031003F00JF00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 5x11x13mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 200V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 15V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 1.050.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 4200 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 10500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1050000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.