Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 100nF; 400VAC; 1kVDC; 15mm; ±5%; 9x16x18mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 100nF; 400VAC; 1kVDC; 15mm; ±5%; 9x16x18mm
Kondensator: Polyester; 100nF; 400VAC; 1kVDC; 15mm; ±5%; 9x16x18mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-100N/1000-5%
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4O131004J00JSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 9x16x18mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 20V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,077*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 900 Stück (ab € 0,31453* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 315,225*
€ 375,11775
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 309,258*
€ 368,01702
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 297,675*
€ 354,23325
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 291,33*
€ 346,6827
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 283,077*
€ 336,86163
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.