Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1,5uF; 40VAC; 63VDC; 10mm; ±10%; 5x11x13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 1,5uF; 40VAC; 63VDC; 10mm; ±10%; 5x11x13mm
Kondensator: Polyester; 1,5uF; 40VAC; 63VDC; 10mm; ±10%; 5x11x13mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-1.5U/63-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4C041503F00KI00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 5x11x13mm
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1,5µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 6V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 1.400.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2800 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 14000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1400000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.