Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1,5uF; 63VAC; 100VDC; 15mm; ±10%; 7x14x18mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 1,5uF; 63VAC; 100VDC; 15mm; ±10%; 7x14x18mm
Kondensator: Polyester; 1,5uF; 63VAC; 100VDC; 15mm; ±10%; 7x14x18mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-1.5U/100/15-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4D041504D00KI00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7x14x18mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1,5µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 5V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,6915*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 450 Stück (ab € 0,33487* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 170,5815*
€ 202,99199
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,103*
€ 198,85257
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 159,0525*
€ 189,27248
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 155,61*
€ 185,1759
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 150,6915*
€ 179,32289
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.