Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 470nF; 30VAC; 50VDC; 5mm; ±5%; 3x7,5x7,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 470nF; 30VAC; 50VDC; 5mm; ±5%; 3x7,5x7,2mm
Kondensator: Polyester; 470nF; 30VAC; 50VDC; 5mm; ±5%; 3x7,5x7,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKS2-470N/50-5%-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2B034701B00JO00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 3x7,5x7,2mm
Max. Betriebsspannung: 30V AC;50V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,47µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 10V/μs
Klimakategoria: 55/100/21
Kondensatorenanwendung: DC Anwendung;blockierend;filternd;entkoppelnd;Zeitschaltung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,23414* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 546,56*
€ 650,4064
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 533,72*
€ 635,1268
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 501,74*
€ 597,0706
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 490,50*
€ 583,695
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 468,28*
€ 557,2532
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.