Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 470nF; 100VDC; 5mm; ±10%; THT; MKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 470nF; 100VDC; 5mm; ±10%; THT; MKT
Kondensator: Polyester; 470nF; 100VDC; 5mm; ±10%; THT; MKT
Artikel-Nr.:
     2805-MKS2-470N/100
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2D034701E00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 100V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,47µF
Herstellerserie: MKT
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,142*
€ 0,413*
2 Tage
220
3
€ 5,95*
ab € 0,3208*
€ 0,6899*
2 Tage
6858
10
€ 14,99*
ab € 0,201*
€ 0,889*
1
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,99*
5
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 1,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B32520C1474K000
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.