Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 220nF; 200VAC; 400VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 220nF; 200VAC; 400VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C
Kondensator: Polyester; 220nF; 200VAC; 400VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C
Artikel-Nr.:
     2805-MKS2-220N/400-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2G032201N00KO00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 11x16x7,2mm
Max. Betriebsspannung: 200V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,22µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 80V/μs
Klimakategoria: 55/100/21
Kondensatorenanwendung: DC Anwendung;blockierend;filternd;entkoppelnd;Zeitschaltung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 875.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.750 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1750 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 8750 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 875000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.