Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1uF; 30VAC; 50VDC; 5mm; ±10%; 3,5x8,5x7,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 1uF; 30VAC; 50VDC; 5mm; ±10%; 3,5x8,5x7,2mm
Kondensator: Polyester; 1uF; 30VAC; 50VDC; 5mm; ±10%; 3,5x8,5x7,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKS2-1U/50-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2B041001C00KO00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 3,5x8,5x7,2mm
Max. Betriebsspannung: 30V AC;50V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 8V/μs
Klimakategoria: 55/100/21
Kondensatorenanwendung: DC Anwendung;blockierend;filternd;entkoppelnd;Zeitschaltung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,347*
  
Preis gilt ab 1.600 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,663*
€ 0,78897
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.