Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1uF; 30VAC; 50VDC; 5mm; ±5%; 3,5x8,5x7,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 1uF; 30VAC; 50VDC; 5mm; ±5%; 3,5x8,5x7,2mm
Kondensator: Polyester; 1uF; 30VAC; 50VDC; 5mm; ±5%; 3,5x8,5x7,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKS2-1U/50-5%-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2B041001C00JO00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 3,5x8,5x7,2mm
Max. Betriebsspannung: 30V AC;50V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 8V/μs
Klimakategoria: 55/100/21
Kondensatorenanwendung: DC Anwendung;blockierend;filternd;entkoppelnd;Zeitschaltung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,016*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.600 Stück (ab € 0,29376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 551,824*
€ 656,67056
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 539,024*
€ 641,43856
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 506,976*
€ 603,30144
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 495,36*
€ 589,4784
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 470,016*
€ 559,31904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.