Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10uF; 30VAC; 50VDC; 5mm; ±5%; 11x16x7,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 10uF; 30VAC; 50VDC; 5mm; ±5%; 11x16x7,2mm
Kondensator: Polyester; 10uF; 30VAC; 50VDC; 5mm; ±5%; 11x16x7,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKS2-10U/50V-5%-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2B051001N00JO00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 11x16x7,2mm
Max. Betriebsspannung: 30V AC;50V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 2,5V/μs
Klimakategoria: 55/100/21
Kondensatorenanwendung: DC Anwendung;blockierend;filternd;entkoppelnd;Zeitschaltung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.