Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 10nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C
Kondensator: Polyester; 10nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C
Artikel-Nr.:
     2805-MKS2-10N/100
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2D021001A00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 2,5x6,5x7,2mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10nF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 35V/μs
Klimakategoria: 55/100/21
Kondensatorenanwendung: DC Anwendung;blockierend;filternd;entkoppelnd;Zeitschaltung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10000
€ 5,90*
ab € 0,0987*
€ 0,1256*
1 Tag
5243
10
€ 14,99*
ab € 0,125*
€ 0,638*
1
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,86*
5
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 0,88*
1 Tag
1780
3
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 10,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,1256*
€ 0,14946
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 1.256,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
RSBEC2100Z300K
ab € 0,0597*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.