Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1,5uF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 1,5uF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C
Kondensator: Polyester; 1,5uF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C
Artikel-Nr.:
     2805-MKS2-1.5U/63-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2C041501H00KO00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 5,5x11,5x7,2mm
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1,5µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 7,5V/μs
Klimakategoria: 55/100/21
Kondensatorenanwendung: DC Anwendung;blockierend;filternd;entkoppelnd;Zeitschaltung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,298*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,926*
€ 1,10194
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,646*
€ 0,76874
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,616*
€ 0,73304
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.