Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 47nF; 40VAC; 63VDC; 2,5mm; ±10%; -55÷100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKS-Folienkondensator, 47 nF, ±10 %, 63 V (DC), PET, 2.5 mm, MKS0C024700B00KSSD
MKS-Folienkondensator, 47 nF, ±10 %, 63 V (DC), PET, 2.5 mm, MKS0C024700B00KSSD
MKS-Folienkondensator, 47 nF, ±10 %, 63 V (DC), PET, 2.5 mm, MKS0C024700B00KSSD
Artikel-Nr.:
     2805-MKS02-47N/63
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS0C024700B00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 2,5x7x4,6mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 47nF
Betriebsspannung: 63V DC;40V AC
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 30V/μs
Klimakategoria: 55/100/21
Kondensatorenanwendung: Stromkreis für hohe Frequenzen;Anwendung, die eine große Dämpfung erfordert
Kondensatoreneigenschaften: niedrige Induktivität
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,171*
€ 0,429*
10
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.