Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 220nF; 63VAC; 100VDC; 2,5mm; ±10%; THT; Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 220nF; 63VAC; 100VDC; 2,5mm; ±10%; THT; Band
Kondensator: Polyester; 220nF; 63VAC; 100VDC; 2,5mm; ±10%; THT; Band
Artikel-Nr.:
     2805-MKS02-220N/100
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS0D032200E00KO00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 4,6x9x4,6mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,22µF
Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 20V/μs
Klimakategoria: 55/100/21
Kondensatorenanwendung: Stromkreis für hohe Frequenzen;Anwendung, die eine große Dämpfung erfordert
Kondensatoreneigenschaften: niedrige Induktivität
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,028*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.200 Stück (ab € 0,35419* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 503,04*
€ 598,6176
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 490,968*
€ 584,25192
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 457,14*
€ 543,9966
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 440,676*
€ 524,40444
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 425,028*
€ 505,78332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.