Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 47nF; 7x14x18mm; THT; ±10%; 15mm; 1kVDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 47nF; 7x14x18mm; THT; ±10%; 15mm; 1kVDC
Kondensator: Polypropylen; 47nF; 7x14x18mm; THT; ±10%; 15mm; 1kVDC
Artikel-Nr.:
     2805-MKP4-47N/1K
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP4O124704D00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7x14x18mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 47nF
Impulsresistenz: 200V/μs
Klimakategoria: 55/100/56
Kondensatorenanwendung: Zeitschaltung;Stromkreis für hohe Frequenzen;oszyllierende Systeme
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,227*
  
Preis gilt ab 16.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.600 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1600 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 16000 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.