Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 100nF; 5x10x7,2mm; THT; ±5%; 5mm; 100VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 100nF; 5x10x7,2mm; THT; ±5%; 5mm; 100VDC
Kondensator: Polypropylen; 100nF; 5x10x7,2mm; THT; ±5%; 5mm; 100VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MKP2-100N/100-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP2D031001F00JO00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 5x10x7,2mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Impulsresistenz: 100V/μs
Klimakategoria: 55/100/21
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,194*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,552*
€ 0,65688
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 4400 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.