Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; low ESR; 3,3uF; 24x45,5x41,5mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; low ESR; 3,3uF; 24x45,5x41,5mm; THT
Kondensator: Polypropylen; low ESR; 3,3uF; 24x45,5x41,5mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MKP10-3.3U/630
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1J043307H00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 37,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 24x45,5x41,5mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 3,3µF
Impulsresistenz: 150V/μs
Klimakategoria: 55/100/56
Kondensatorenanwendung: Stromkreis für hohe Frequenzen;Impulsschaltungen
Kondensatoreneigenschaften: niedriger Verlustkoeffizient
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 112.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 224 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 224 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 448 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 1120 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 2240 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 112000 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.