Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; 32kBSRAM,128kBRAM,512kBFLASH; LQFP144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; 32kBSRAM,128kBRAM,512kBFLASH; LQFP144
IC: ARM Mikrocontroller; 32kBSRAM,128kBRAM,512kBFLASH; LQFP144
Artikel-Nr.:
     2805-MK30DN512ZVLQ10
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MK30DN512ZVLQ10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
Hersteller: NXP (FREESCALE)
Montage: SMD
Frequenz max.: 100MHz
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: LQFP144
Versorgungsspannung: 1,71...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Interface: SPI;I2C;UART;CAN;IrDA;SDHC
Auflösung des Umwandlers: 16bit
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 102
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: LCD controller;LPC
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: KINETIS
Erinnerung: 32kB SRAM;512kB FLASH;128kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.