Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Stift; weiblich; PIN: 100; Drehkontakte; gerade; 2,54mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 100; Drehkontakte; gerade; 2,54mm; THT
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 100; Drehkontakte; gerade; 2,54mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MK201.100Z
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     MK 201 100 Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
fischer elektronik buchsenleiste
buchsenleiste
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Anzahl Pole: 100
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x50
Steckverbinder-Variante: Drehkontakte
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.