Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; 8kBSRAM,64kBRAM,256kBFLASH; LQFP144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; 8kBSRAM,64kBRAM,256kBFLASH; LQFP144
IC: ARM Mikrocontroller; 8kBSRAM,64kBRAM,256kBFLASH; LQFP144
Artikel-Nr.:
     2805-MK10DX256ZVLQ10
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MK10DX256ZVLQ10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
Hersteller: NXP (FREESCALE)
Montage: SMD
Frequenz max.: 100MHz
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: LQFP144
Versorgungsspannung: 1,71...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Interface: SPI;I2C;UART;CAN;IrDA;I2S;SDHC
Auflösung des Umwandlers: 16bit
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 104
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: LPC
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: KINETIS
Speicher: 8kB SRAM;256kB FLASH;64kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.