Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; Darlington; 100V; 8A; 1,75W; DPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; Darlington; 100V; 8A; 1,75W; DPAK
Transistor: NPN; bipolar; Darlington; 100V; 8A; 1,75W; DPAK
Artikel-Nr.:
     2805-MJD122G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJD122G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
IC Verstärker
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Frequenz: 4MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 100V
Transistorverstärkung: 300
Kollektor-Emitter-Strom: 8A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 1,75W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Tube
Transistor-Art: Darlington
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
5
€ 5,95*
ab € 0,5262*
€ 1,1453*
2
€ 8,95*
ab € 0,41*
€ 1,23*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 1,24*
1 Tag
2166
1
€ 14,99*
ab € 0,364*
€ 1,348*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,73*
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.