Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 500mA; 1812; Polyswitch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 500mA; 1812; Polyswitch
Sicherung: PTC Polymer; 500mA; 1812; Polyswitch
Artikel-Nr.:
     2805-MINISMDC050F-2
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RF1403-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: LITTELFUSE
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 0,8W
Nennstrom: 0,5A
Maß A: 4,73mm
Maß E: 0,2mm
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Sicherungsgröße: 1812
Max. Spannung: 24V
Umschaltstrom: 1A
Maß B: 3,41mm
Maß C: 0,62mm
Maß D: 0,95mm
Min. Widerstand: 0,15Ω
Max. Widerstand:
Handelsname: Polyswitch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,19076*
€ 0,22636*
2000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,24*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,149*
€ 0,787*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,787*
€ 0,93653
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,601*
€ 0,71519
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,574* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.