Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmiergerät: Mikrocontroller; dsPIC,PIC,PIC32; USB; IDC10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Programmiergerät: Mikrocontroller; dsPIC,PIC,PIC32; USB; IDC10
Programmiergerät: Mikrocontroller; dsPIC,PIC,PIC32; USB; IDC10
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-764
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROPROG FOR PIC,DSPIC AND PIC32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Programmiergerät
pic mikrocontroller
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: IDC10
Setinhalt: Bedienungsanleitung;USB-Kabel;DVD;USB-Programmiergerät
Integrierte Schaltkreise Programmiergeräte-Typ: Mikrocontroller
Kommunikation mit dem Computer: USB
Anschlussgeräte: PIC32;PIC;dsPIC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.