Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Microchip AVR; ATMEGA; uC: ATMEGA32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Microchip AVR; ATMEGA; uC: ATMEGA32
Entw.Kits: Microchip AVR; ATMEGA; uC: ATMEGA32
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-551
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     AVRPLC16 V6 PLC SYSTEM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Setinhalt: Dokumentation;Prototypenplatine;USB-Kabel;CD-ROM
Interface: RS232;RS485;JTAG;Ethernet;ISP
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt;integriertes Programmier-/Debug-Gerät;Buchse für MMC/SD-Karten;12bit A/D-Wandler;RTC;Bezugsspannungsquelle mit regulierbarem Wert;relay board;Zusammenarbeit mit GSM/GPRS-Modul;opto-isolator board
Entwicklungskit-Typ: Microchip AVR
Mikrocontroller: ATMEGA32
Familie: ATMEGA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,53*
€ 224,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,21*
€ 222,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,32*
€ 211,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,09*
€ 200,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.