Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; 10 DOF IMU,Farbsensor; I2C; TCS3472; 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Click board; 10 DOF IMU,Farbsensor; I2C; TCS3472; 3,3VDC
Click board; 10 DOF IMU,Farbsensor; I2C; TCS3472; 3,3VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-3062
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     COLOR 7 CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: mikroBUS Stecker
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Interface: I2C
Größe: M
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: Farbsensor;10 DOF IMU
Komponenten: TCS3472
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.