Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Farbsensor; I2C,UART; AS7261,AT25SF041; 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Click board; Farbsensor; I2C,UART; AS7261,AT25SF041; 3,3VDC
Click board; Farbsensor; I2C,UART; AS7261,AT25SF041; 3,3VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-2972
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     SPECTRAL CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: mikroBUS Stecker
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Interface: I2C;UART
Größe: L
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: Farbsensor
Komponenten: AS7261;AT25SF041
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.