Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; AM-Empfänger; I2C; MICRF114; Prototypenplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Click board; AM-Empfänger; I2C; MICRF114; Prototypenplatine
Click board; AM-Empfänger; I2C; MICRF114; Prototypenplatine
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-2903
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     OOK TX CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: mikroBUS Stecker
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Interface: I2C
Größe: M
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: AM-Empfänger
Komponenten: MICRF114
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.