Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Adapter; CAN,SPI,UART; ATA6570; Prototypenplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Click board; Adapter; CAN,SPI,UART; ATA6570; Prototypenplatine
Click board; Adapter; CAN,SPI,UART; ATA6570; Prototypenplatine
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-2900
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     ATA6570 CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: D-Sub 9pin
Versorgungsspannung: 5V DC;3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Interface: SPI;UART;CAN
Größe: L
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: Adapter
Komponenten: ATA6570
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.