Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Digitales Potentiometer; SPI; MAX5494; 3,3VDC,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Click board; Digitales Potentiometer; SPI; MAX5494; 3,3VDC,5VDC
Click board; Digitales Potentiometer; SPI; MAX5494; 3,3VDC,5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-2873
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     DIGI POT 4 CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: geschraubt;mikroBUS Stecker
Versorgungsspannung: 5V DC;3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Interface: SPI
Größe: M
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: Digitales Potentiometer
Komponenten: MAX5494
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.